Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsdose 32 A rot 6h 8571/16-506-S#276205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-68360065
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     276205
EAN/GTIN:
     4046827169403
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 32a
cee kupplungsdose

Kupplungsdose 32 A rot 6h 8571/16-506-S#276205

Kupplungsdose 32 A, explosionsgeschützt, 8571/16-506-S-26-X-XX-XXX, Bemessungsbetriebsspannung: 200/346 ... 240/415 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P + N + PE, Kennfarbe: rot, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Material Tragegestell: Edelstahl, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T76 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
415 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Kupplung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung ip 64
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.363,77*
€ 1.513,08*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.367,44*
€ 1.514,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.376,26*
€ 1.527,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,71*
€ 1.817,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.515,60*
€ 1.803,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,85*
€ 1.731,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,98*
€ 1.687,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,26*
€ 1.637,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
275682
ab € 287,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.