Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Reparatursteckdose R. STAHL 8579/61-506 - 270919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108950
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     270919
EAN/GTIN:
     4250738139145
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
  • Ex Reparatursteckdose 63 A
  • 5-polig
  • Öffner/Schließer
  • Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC
  • Klemmbereich: 16...35 mm
  • Umgebungstemperatur: -45...55 °C
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP64/IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Polzahl:
5
Kodierung:
6
Strombelastbarkeit:
63 A
Bemessungsspannung:
200/346...240/415 V AC
Leitungsquerschnitt min.:
16 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
50 mm²
Anschlussart:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-45 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP64 | IP66
Zulassungen:
ATEX | CE | IECEx
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D Ex tD A21 IP66 T60 °C...T105 °C
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G Ex d e IIC T6, T5, T4
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 63a 5-polig, cee anbaudose, cee anbaudose 63a, Ex-CEE-Stecker, R. STAHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.384,82*
€ 2.593,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.422,70*
€ 2.688,85*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 3.606,22*
€ 3.845,29*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.845,29*
€ 4.575,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.813,04*
€ 4.537,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.684,16*
€ 4.384,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.625,48*
€ 4.314,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.606,22*
€ 4.291,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
270910
ab € 627,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.