Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMS ABC3061 - Anybus Communicator - Serial Master – EtherCAT-Slave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108962
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     ABC3061
EAN/GTIN:
     4250738138483
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Ethernet
EtherCAT
Gateways
Anybus
  • Anybus Kommunikator
  • EtherCAT - Serieller Master - EtherCAT-Slave
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Baudrate: 1.200 bit/s...128 kbit/s
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: Schraubanschluss/ 2x RJ45
  • Schnittstellen: RS-232/RS-485
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gateway
Schnittstellen:
EtherCAT | Modbus RTU | RS-232 | RS-485
Übertragungsrate:
1200 bit/s...128 kBit/s
Versorgungsspannung:
12...30 V DC
Abmessungen (H x B x T ):
144 x 27 x 98 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
2 x RJ45 | Schraubklemmen, steckbar | Stecker (7-polig)
Gehäusematerial:
PC-ABS, UL 94 VO
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | KC | UL
Weitere Suchbegriffe: HMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 563,77*
€ 668,26*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 583,50*
€ 668,27*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,27*
€ 795,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,22*
€ 770,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,71*
€ 733,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,33*
€ 712,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,50*
€ 694,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,84*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,54*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,54*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,09*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,66*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,84*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,51*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,71*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,35*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,48*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,83*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,80*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,82*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.