Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMS ABC4020 - Anybus Communicator - PROFINET IO-Device – EtherCAT Slave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108970
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     ABC4020
EAN/GTIN:
     4250738138568
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
profinet gateway
  • Anybus Kommunikator
  • PROFINET IO-Device - EtherCAT Slave
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: Schraubanschluss
  • Schnittstellen: Ethernet RJ45
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gateway
Schnittstellen:
EtherCAT | Profinet
Versorgungsspannung:
12...30 V DC
Abmessungen (H x B x T ):
144 x 27 x 98 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
2 x RJ45 | Schraubklemmen, steckbar
Gehäusematerial:
PC-ABS, UL 94 VO
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | KC | UL
Weitere Suchbegriffe: PROFINET, PROFIBUS, Gateways, Novus, HMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 601,99*
€ 710,54*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 619,25*
€ 710,55*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,55*
€ 845,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,14*
€ 834,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,21*
€ 804,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,90*
€ 780,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,25*
€ 736,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,98*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,35*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 14,71*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,45*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,65*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,35*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,54*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,89*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 4,45*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 6,61*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 9,45*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 12,93*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 16,44*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,88*
Zubehör
Lapp Kabel
24441333
ab € 3,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.