Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkraftaufnehmer WIKA F1821 - 83805447


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109172
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     83805447
EAN/GTIN:
     4250738140738
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Dehnungsmesssensor
Dehnungsmessstreifen
Folienmessstreifen
Messstreifen
  • Druckkraftaufnehmer
  • Messbereich: 0...50 kN
  • Relative Linearitätsabweichung: 0,05 % Fnom
  • Ausgangssignal: 1,5 ±0,15 mV/V
  • Speisespannung: 5…15 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Kabel Ø 4 mm × 3 m
  • Schutzart: IP66
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Druckkraftaufnehmer
Messbereich:
0...50 kN
Versorgungsspannung:
5...15 V DC
Ausgang:
1,5 ±0,15 mV/V
Elektrischer Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
3 m
Umgebungstemperatur:
-20...80 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CE | EAC
Weitere Suchbegriffe: dehnungsmessstreifen, Kraftaufnehmer, WIKA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 250,68*
€ 308,74*
Frei Haus
ab € 317,74*
€ 395,19*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,74*
€ 367,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,40*
€ 358,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
81500LC410
ab € 210,68*
Zubehör
Novus
81500LC430
ab € 264,79*
Zubehör
Novus
81500LC434
ab € 268,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.