Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wegeventil zwangsgesteuert Bürkert 0290 - 17457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/2-Wegeventil zwangsgesteuert Bürkert 0290 - 17457
Artikel-Nr.:
     1454-109218
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     17457
EAN/GTIN:
     4053913032084
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
  • Zwangsgesteuertes 2/2-Wegeventil festgekoppelt
  • Schaltfunktion: Öffner (stromlos geschlossen)
  • Druckbereich: 0...12 bar
  • Nennweite: 32 mm
  • Kv-Wert (Wasser): 16 m³/Std.
  • Prozessanschluss: G 1 1/4
  • Dichtung: FKM-Membran
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC (50/60 Hz)
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803
  • Inkl. Winkelsteckverbinder
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Membranventil
Anzahl Leitungsanschlüsse:
2
Anzahl Schaltstellungen:
2
Kv-Wert:
16 m³/Std
Handbetätigung:
nein
Betriebsart:
servogesteuert | zwangsgesteuert
Schaltfunktion:
stromlos geschlossen
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Nennweite:
32 mm
Prozessanschluss:
G 1 1/4
Breite:
106 mm
Höhe:
145 mm
Länge:
126 mm
Elektrischer Anschluss:
Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoff Dichtung:
FKM
Werkstoff Spule (Umhüllung):
Epoxid
Nenndruck (PN):
12
Druckbereich min.:
0 bar
Druckbereich max.:
12 bar
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,82*
€ 605,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,38*
€ 603,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,80*
€ 578,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,29*
€ 552,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.