Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Temperatursensor-Kit Optris CT LT22 - CATCTLT20CB3K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109301
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     CATCTLT20CB3K
EAN/GTIN:
     4260101230171
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
  • Infrarot-Temperatursensor-Kit CT LT22 mit SF Optik
  • Messbereich: -50...975 °C
  • Ausgang 1: 0-5/10 V - 0/4-20 mA - Thermoelement Typ J/K
  • Ausgang 2: Messkopftemperatur/Alarm
  • erweiterbar mit steckbarer Kommunikationsschnittstelle
  • Genauigkeit: ± 1 %
  • Reaktionszeit: 150 ms
  • Optische Auflösung: 22:1
  • Einstellung: Tasten/Software
  • Schnittstellen: Mikro-USB
  • Anzeige: LCD
  • Versorgungsspannung: 8..36 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Inkl. Elektronikbox / Software optris ® Compact Connect / Kopfkabel (3 m) / Micro-USB-Kabel / Adapter USB-C/USB-A / Montagewinkel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Infrarot-Temperatursensor
Messbereich min.:
-50 °C
Messbereich max.:
975 °C
Genauigkeit:
± 1 K
Einstellung:
Software | Tasten
Auflösung:
22:1
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
Thermoelement Typ K | 0-10 V | 0-5 V | 4-20 mA | Open Collector | Thermoelement Typ J
Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
3 m
Werkstoff Prozessanschluss:
Edelstahl
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65
Schnittstellen:
USB
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, temperaturfühler, Temperatursensoren, Temperaturschalter, Temperatur, Sensor, ifm electronic, TITEC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 365,69*
€ 436,42*
Frei Haus
ab € 353,08*
€ 436,42*
€ 6,90*
ab € 380,16*
€ 455,45*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,42*
€ 519,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,14*
€ 515,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,11*
€ 489,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,09*
€ 472,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,69*
€ 435,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optris
CATACCSAP
ab € 22,21*
Zubehör
Optris
CATACCTCF
ab € 35,56*
Zubehör
Optris
CATACCTMG
ab € 40,02*
Zubehör
Optris
CATACCTAB
ab € 35,47*
Zubehör
Optris
CATACCTLAP
ab € 80,34*
Zubehör
Optris
CATACCTRS485B
ab € 44,31*
Zubehör
Optris
CATACCTRI
ab € 39,93*
Zubehör
Optris
CATACCTRS485USBK
ab € 84,87*
Zubehör
Optris
CATACCTMBRTUB
ab € 43,75*
Zubehör
Optris
CATACCSMIACC
ab € 35,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.