Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALL IE Compact – Industrial NAT Gateway/Firewall Helmholz 700-863-WAL01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109326
Hersteller:
     Helmholz
Herst.-Nr.:
     700-863-WAL01
EAN/GTIN:
     4250738143210
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Helmholz Komponenten
helmholz komponenten
  • NAT Gateway/Firewall kompakt
  • Schnittstellen: WAN/LAN
  • Übertragungsraten: 10/100/1.000 Mbit/s
  • Übertragungsstandard: 100-Base-T/1000-Base-T
  • Netzwerk-Modi: Bridge/NAT (Basic NAT/NAPT)
  • Firewall Paketfilter: IPV4-Adressen/Protokoll (TCP/UDP)/Ports „WAN to LAN“ und „LAN to WAN“ getrennt/MAC-Adressen (Black- & Whitelisting)
  • Statusanzeige: 4 x LED
  • Anschluss: 2 x RJ45
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Betriebsspannung: 18...30 V DC
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
NAT Gateway/Firewall
Übertragungsstandard:
1000-Base-T | 100-Base-T
Schnittstellen:
LAN | WAN
Übertragungsrate:
10/100/1000 Mbit/s
Betriebsspannung min.:
18 V DC
Betriebsspannung max.:
30 V DC
Abmessungen (H x B x T ):
76 x 48,5 x 35 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
2 x RJ45 | Schraubklemmen, steckbar
Elektrischer Anschluss:
Schraubklemmen
Gehäusematerial:
Aluminium | Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Ethernet, EtherCAT, Gateways, Anybus, HMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,87*
€ 557,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,70*
€ 555,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,92*
€ 549,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,50*
€ 545,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,37*
€ 541,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,98*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,39*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,34*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,09*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,45*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,64*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,59*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,54*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,34*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,69*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,45*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,89*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,80*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,73*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.