Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALL IE – Industrial NAT Gateway/Firewall Helmholz 700-860-WAL01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109328
Hersteller:
     Helmholz
Herst.-Nr.:
     700-860-WAL01
EAN/GTIN:
     4250738143197
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Helmholz Komponenten
helmholz komponenten
  • NAT Gateway/Firewall
  • Digitale Eingänge: 2
  • Schnittstellen: 1 x WAN/3 x LAN
  • Übertragungsraten: 10/100 Mbit/s
  • Übertragungsstandard: 10-Base-T/100-Base-T
  • Netzwerk-Modi: Bridge/NAT (Basic NAT/NAPT)
  • Firewall Paketfilter: IPV4-Adressen/Protokoll (TCP/UDP)/Ports „WAN to LAN“ und „LAN to WAN“ getrennt/MAC-Adressen (Black- & Whitelisting)
  • Statusanzeige: 4 x LED
  • Anschluss: 4 x RJ45
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Betriebsspannung: 18...30 V DC
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
NAT Gateway/Firewall
Übertragungsstandard:
100-Base-T | 10-Base-T
Schnittstellen:
LAN | WAN
Übertragungsrate:
10/100 Mbit/s
Digitale Eingänge:
2
Betriebsspannung min.:
18 V DC
Betriebsspannung max.:
30 V DC
Abmessungen (H x B x T ):
76,5 x 58,5 x 32,5 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
4 x RJ45 | Schraubklemmen, steckbar
Gehäusematerial:
Aluminium | Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | UL
Weitere Suchbegriffe: Ethernet, EtherCAT, Gateways, Anybus, HMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,49*
€ 474,16*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 402,45*
€ 480,16*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,16*
€ 571,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,64*
€ 569,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,98*
€ 539,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,36*
€ 521,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,45*
€ 478,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441210
ab € 7,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,95*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,80*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,59*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,18*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,70*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 6,55*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,60*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 4,84*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,37*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,69*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,48*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,88*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,82*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.