Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Sicherheitssensor Pilz 503221 - PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109476
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     503221
EAN/GTIN:
     4046548003598
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter pi...
  • Magnetischer Sicherheitssensor
  • Codierung: codiert
  • Reaktionszeit: 2 ms
  • Sicherheitskontakte: 1 x Schließer
  • Hilfskontakt: 1 x Öffner
  • Schaltabstand Sn: 8 mm
  • Anzeige: LED-Statusanzeige
  • Maße Gehäuse (B x H x T): 30 x 30 x 36 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anschluss: Stecker M8 (4-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitssensor (magnetisch)
Baureihe:
PSENmag
Codierung:
codiert
Schaltabstand:
8 mm
Anzeige:
LED
Lieferumfang:
inkl. Betätiger
Reaktionszeit:
2 ms
Betriebsspannung min.:
19,2 V
Betriebsspannung max.:
28,8 V
Spannungsart:
DC
Ausgangsart:
1 x Öffner/Schließer
Bauform:
rund
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
36 mm
Anschluss:
Stecker M8 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Normen:
EN 60947-5-2:2007 +A1:2012 | EN 60947-5-3:2013 | EN ISO 14119
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | Ecolab | TÜV | UKCA
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, magnetische sicherheitsschalter ip65, berührungslose Sicherheitsschalter, SSP
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,49*
€ 71,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,58*
€ 71,47*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,81*
€ 71,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,22*
€ 72,17*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 68,85*
€ 82,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441053
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1441079
ab € 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1506891
ab € 8,67*
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,38*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,90*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 13,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 11,31*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 13,31*
Zubehör
ifm electronic
E20873
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.