Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Füllstandsmessgerät Endress+Hauser Prosonic T FMU30-AAGEAAGGF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-110066
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FMU30-1077/0
EAN/GTIN:
     4250738150881
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Ultraschall Füllstandsmessgerät
  • Messbereich: Flüssigkeiten 0,25...5 m/Schüttgut 0,25...2 m
  • Anzeige: ohne
  • Bedienung: via Ersatzanzeige FMU30
  • Ausgang: 4-20 mA
  • 2-Leiter
  • Spannungsversorgung: 14...35 V DC
  • Prozessanschluss: G 1 1/2
  • Prozessdruckbereich: 0,7...3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20...60 °C
  • Schutzart: IP68
  • Anschluss: M20 Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Füllstandsensor
Messprinzip:
Ultraschall - Time of Flight
Messbereich:
Flüssigkeiten 0,25...5 m | Schüttgut 0,25...2 m
Einsatzbereich:
für Flüssigkeiten und Schüttgüter
Genauigkeit:
± 3 %
Betriebsspannung min.:
14 V
Betriebsspannung max.:
35 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Druckfestigkeit:
0,7...3 bar
Prozessanschluss:
G 1 1/2 Gewinde ISO228
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
EPDM | PP
Werkstoff Gehäuse:
PBT-FR
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
60 °C
Schutzart:
IP66/IP68
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,20*
€ 690,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,15*
€ 684,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,16*
€ 639,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,59*
€ 625,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,01*
€ 597,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
FAX50-XJGC
ab € 99,68*
Zubehör
Endress+Hauser
71093130
ab € 70,31*
Zubehör
Endress+Hauser
71127762
ab € 41,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.