Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche Tyvek® H4, 262 x 371 mm, 38mm, mit Haftklebung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Faltentasche in Vorder- und Rückansicht.
Das Bild zeigt die Faltentasche in Vorder- und Rückansicht.
Einzelabbildung.
Faltentasche Tyvek® H4, 262 x 371 mm, 38mm, mit Haftklebung, weiß
Faltentasche Tyvek® H4, 262 x 371 mm, 38mm, mit Haftklebung, weiß
Artikel-Nr.:
     1480-00011845
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     00011845
EAN/GTIN:
     4040134015712
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche Tyvek® H4. Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden. Format des Umschlages: H4. Größe Innenteil (B x H): 262 x 371 mm. Breite der Seite: 38 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Tyvek®. Masse: 55 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
55
Werkstoff:
Tyvek®
Format des Umschlages:
H4
Höhe:
1
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden
Breite:
371
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek® H4
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden
Masse:
55
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
371
Breite des Innenteils:
262
Breite der Seite:
38
Umweltfreundliches Merkmal:
Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentaschen tyvek weiss, falten versandtaschen, falten-versandtaschen tyvek, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79047*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,02047*
€ 1,21436
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01047*
€ 1,20246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96047*
€ 1,14296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92047*
€ 1,09536
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,79047*
€ 0,94066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.