Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Ordnerfaltentasche, 326 x 318 mm, 70mm, Haftklebung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Tyvek® Ordnerfaltentasche, 326 x 318 mm, 70mm, Haftklebung, weiß
Tyvek® Ordnerfaltentasche, 326 x 318 mm, 70mm, Haftklebung, weiß
Artikel-Nr.:
     1480-00067158
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00067158
EAN/GTIN:
     4026283510773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Ordnerfaltentasche Tyvek®

Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden, ideal für den Versand von Ordnern, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label). Größe Innenteil (B x H): 326 x 318 mm. Breite der Seite: 70 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Tyvek®. Masse: 68 g.
Weitere Informationen:
Umweltfreundliches Merkmal:
Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
Zertifikate und Zulassungen:
Carbon Reduction Label
Breite [mm]:
318
Gewicht [g]:
68
Höhe des Innenteils [mm]:
318
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Tyvek®
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ordnerfaltentasche
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Alleinstellungsmerkmal:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden, ideal für den Versand von Ordnern, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Beschreibung der Besonderheiten:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden, ideal für den Versand von Ordnern, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Grundfarbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek®
Breite des Innenteils [mm]:
326
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
68
Breite der Seite [mm]:
70
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, seitenfaltentasche weiß, faltentasche, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
5950
50
Frei Haus
ab € 1,19334*
€ 1,57334*
1
€ 7,95*
ab € 1,48*
€ 2,47*
1 Tag
247
1
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,48*
3 Tage
247
25
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,74*
3 Tage
247
1
€ 6,95*
ab € 2,63*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,57334*
€ 1,87227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53334*
€ 1,82467
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19334*
€ 1,42007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,667* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.