Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche Tyvek® B4, 250 x 343 mm, 20mm, mit Haftklebung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt das Produkt mit Füllung (nicht im Lieferumfang enthalten) in Einzelansicht.
Das Bild zeigt das Produkt mit Füllung (nicht im Lieferumfang enthalten) in Einzelansicht.
Einzelabbildung.
Faltentasche Tyvek® B4, 250 x 343 mm, 20mm, mit Haftklebung, weiß
Faltentasche Tyvek® B4, 250 x 343 mm, 20mm, mit Haftklebung, weiß
Artikel-Nr.:
     1480-00067480
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     00067480
EAN/GTIN:
     4026283514092
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche Tyvek® B4. Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label). Format des Umschlages: B4. Größe Innenteil (B x H): 250 x 343 mm. Breite der Seite: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Tyvek®. Masse: 55 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
55
Werkstoff:
Tyvek®
Format des Umschlages:
B4
Höhe:
1
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Breite:
343
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek® B4
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Masse:
55
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Carbon Reduction Label
Höhe des Innenteils:
343
Breite des Innenteils:
250
Breite der Seite:
20
Umweltfreundliches Merkmal:
Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche tyvek b4 weiß haftklebung, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66717*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,88717*
€ 1,05573
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86717*
€ 1,03193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84717*
€ 1,00813
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80717*
€ 0,96053
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,66717*
€ 0,79393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.