Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche, mit Haftklebung, braun, Kraftpapier, 120 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Faltentasche mit Inhalt (Inhalt gehört nicht zum Lieferumfang.)
Das Bild zeigt die Faltentasche mit Inhalt (Inhalt gehört nicht zum Lieferumfang.)
Faltentasche, mit Haftklebung, braun, Kraftpapier, 120 g/qm
Faltentasche, mit Haftklebung, braun, Kraftpapier, 120 g/qm
Artikel-Nr.:
     1480-00069114
Hersteller:
     e-Green
Herst.-Nr.:
     00069114
EAN/GTIN:
     4026283614426
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche. E-Green besteht zu 100% aus starkem Kraftpapier und ist somit komplett recycelbar, ausgestattet mit 2 Haftklebestreifen und einem Aufreißfaden ist diese Tasche ideal für E-Commerce Sendungen, mit Klotzboden. Größe (B x H): 350 x 450 mm. Breite des Bodens: 100 mm. Breite der Seite: 120 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Aufreißhilfe vorhanden. Farbe: braun. Werkstoff: Kraftpapier, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Masse: 74,6 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
120
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
450
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
e-Green besteht zu 100% aus starkem Kraftpapier und ist somit komplett recycelbar, ausgestattet mit 2 Haftklebestreifen und einem Aufreißfaden ist diese Tasche ideal für E-Commerce Sendungen, mit Klotzboden
Breite:
350
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
e-Green besteht zu 100% aus starkem Kraftpapier und ist somit komplett recycelbar, ausgestattet mit 2 Haftklebestreifen und einem Aufreißfaden ist diese Tasche ideal für E-Commerce Sendungen, mit Klotzboden
Masse:
74,6
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Breite des Bodens:
100
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Umweltfreundliches Merkmal:
Wiederverwendbarkeit für Retouren dank eines zweiten Haftklebestreifens;Reduzierung von Verpackungsmaterial, -volumen, -gewicht und -abfall;100% Kraftpapier und ist daher vollständig recycelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2983*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3883*
€ 0,46208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3783*
€ 0,45018
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2983*
€ 0,35498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.