Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche, mit Haftklebung, braun, Kraftpapier, 120 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Faltentasche mit Inhalt (Inhalt gehört nicht zum Lieferumfang.)
Das Bild zeigt die Faltentasche mit Inhalt (Inhalt gehört nicht zum Lieferumfang.)
Faltentasche, mit Haftklebung, braun, Kraftpapier, 120 g/qm
Faltentasche, mit Haftklebung, braun, Kraftpapier, 120 g/qm
Artikel-Nr.:
     1480-00069116
Hersteller:
     e-Green
Herst.-Nr.:
     00069116
EAN/GTIN:
     4026283614440
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche. E-Green besteht zu 100% aus starkem Kraftpapier und ist somit komplett recycelbar, ausgestattet mit 2 Haftklebestreifen und einem Aufreißfaden ist diese Tasche ideal für E-Commerce Sendungen, mit Klotzboden. Größe (B x H): 400 x 500 mm. Breite des Bodens: 100 mm. Breite der Seite: 100 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Aufreißhilfe vorhanden. Farbe: braun. Werkstoff: Kraftpapier, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Masse: 82 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
120
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
500
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
e-Green besteht zu 100% aus starkem Kraftpapier und ist somit komplett recycelbar, ausgestattet mit 2 Haftklebestreifen und einem Aufreißfaden ist diese Tasche ideal für E-Commerce Sendungen, mit Klotzboden
Breite:
400
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
e-Green besteht zu 100% aus starkem Kraftpapier und ist somit komplett recycelbar, ausgestattet mit 2 Haftklebestreifen und einem Aufreißfaden ist diese Tasche ideal für E-Commerce Sendungen, mit Klotzboden
Masse:
82
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Breite des Bodens:
100
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite der Seite:
100
Umweltfreundliches Merkmal:
Wiederverwendbarkeit für Retouren dank eines zweiten Haftklebestreifens;Reduzierung von Verpackungsmaterial, -volumen, -gewicht und -abfall;100% Kraftpapier und ist daher vollständig recycelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33355*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45355*
€ 0,53972
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44355*
€ 0,52782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43355*
€ 0,51592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42355*
€ 0,50402
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39355*
€ 0,46832
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,33355*
€ 0,39692
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.