Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterversandtasche Nr. 5, braun, 250 x 350 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Das Bild zeigt eine Versandtasche unverpackt in Vorder- und Rückansicht.
Das Bild zeigt den Packungsaufleger in Frontansicht.
Polsterversandtasche Nr. 5, braun, 250 x 350 mm
Polsterversandtasche Nr. 5, braun, 250 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     1480-04091620
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04091620
EAN/GTIN:
     4040134132815
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
Polsterversandtasche Nr. 5. Material und Polsterung: Papier. Ausstattung: Lochung für Klammer. Farbe: braun. Größe (B x H): 260 x 400 mm. Größe Innenteil (B x H): 250 x 350 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Papier
Höhe:
400
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Polsterversandtasche
Verschluss-Technik:
Lochung für Klammer
Breite:
260
Ausführung des Inhalts der Packung:
5 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Nr. 5
Grundfarbe:
braun
Masse:
984,4
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Höhe des Innenteils:
350
Breite des Innenteils:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5121*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,70242* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 4,6121*
€ 5,4884
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 4,5621*
€ 5,4289
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,4121*
€ 5,2504
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,1721*
€ 4,9648
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 3,5121*
€ 4,1794
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.