Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 6TTB-225US 6V 225Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 6TTB-225US 6V 225Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-225US 6V 225Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-225US 6V 225Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-225US 6V 225Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-225US 6V 225Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Artikel-Nr.:
     1495-1005937
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     6TTB-225US
EAN/GTIN:
     4250889600464
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v block batterie
Die Bleiakkus der Q-Batteries Produktserie TTB sind geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrchenplatten, auch bekannt als Panzerplatten-Technologie.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
225 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
diagonal
Länge:
260 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
275 mm
Gewicht:
29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,59*
€ 291,0621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,74*
€ 268,6306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,25*
€ 262,0975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,36*
€ 238,4284
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,70*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,16*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,32*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.