Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Max Power Mignon AA Batterie 4706 LR06 (4er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta Longlife Max Power Mignon AA Batterie 4706 LR06 (4er Blister)
Varta Longlife Max Power Mignon AA Batterie 4706 LR06 (4er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1023
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04706101404
EAN/GTIN:
     4008496105946
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie der Varta Serie High Energy
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,98 Ah
Breite:
14.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Gewicht:
0.104 kg
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1072
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,46*
€ 0,62*
2 Tage
234
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 1,82*
2 Tage
158
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 1,84*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 1,87*
Lager 1495
195
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 2,0376*
€ 2,5676*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,5676*
€ 3,0554
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,1976*
€ 2,6151
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,1576*
€ 2,5675
pro Blister
ab 500 Blistern
€ 2,1176*
€ 2,5199
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 2,1076*
€ 2,508
pro Blister
ab 2500000 Blistern
€ 2,0376*
€ 2,4247
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 0,5094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
5000394140851
ab € 0,49*
Ähnlich
Energizer
EN-53542321100
ab € 1,91*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.