Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta HIGH ENERGY AA Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta HIGH ENERGY AA Einwegbatterie Alkali
Varta HIGH ENERGY AA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     1886-M0095726
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
  • Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. elektronisches Spielzeug, Funkmäuse, Taschenlampen etc.
    - Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung
    - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen
    - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
AA/MIGNON/LR6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2900 mAh
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Gewicht
23.8 g
Angebote (67)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
1980
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36*
€ 0,47*
2 Tage
963
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,38*
1 Tag
1216
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,41*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,11*
€ 1,41*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,13*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
194
ab € 22,13*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18574
ab € 101,66*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19033
ab € 286,50*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18327
ab € 253,35*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18702
ab € 366,77*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19110
ab € 157,33*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16789
ab € 113,71*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18816
ab € 67,95*
Zubehör
Varta
4903
ab € 10,95*
Zubehör
Varta
4920
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.