Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Gelbatterie
>
Artikel
Exide Sonnenschein A512/6,5 S VdS 12V 6,5Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-12028
Hersteller:
Exide
Herst.-Nr.:
NGA51206D5HS0SA
EAN/GTIN:
4250889618834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
6,5 Ah
Anschluss:
S-4,8
Länge:
152 mm
Breite:
65.5 mm
Höhe:
98.4 mm
Gewicht:
2.6 kg
... >
Blei-Akkus
>
Standard Blei
>
Standard GEL Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Bleiakku
,
Bleiakkus
,
Bleigel Akku
,
Gel Akku
,
Gel-Batterie
,
Gelbatterie
,
akku alarmanlage 12v 6.5ah
,
akku alarmanlage
,
12v akku alarmanlage
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1495
3 Tage
7
€ 7,90*
ab € 50,01*
€ 66,22*
Lager 2LRDH
14 Tage
419
€ 4,95*
ab € 51,87*
€ 68,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,8018
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,6717
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,3036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,3643
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,0561
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,5119
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1495
Versand:
Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faston Adapter Set (2 Stück) 4,8mm Hülse auf 6,3mm Stecker
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen