Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12V 6,5Ah A512/6,5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-106673
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA51206D5HS0SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Die Exide Sonnenschein Bleiakkus der A500-Serie sind das starke, universelle Sicherheitspaket für Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, Medizintechnik, Telekommunikation und USV-Anlagen. Die hohe Qualität erkennt man unter anderem durch die exzellente Energiespeichereigenschaft verbunden mit langer Lebensdauer und der ausgezeichneten Zyklen-Eigenschaft. Die Bleiakkus mit Gel-Technologie wurden in zertifizierten Produktionsstätten in Europa hergestellt und sind vollständig recycelbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Länge:
152
Breite:
65.5
Höhe inkl. Pole:
98.4
Gewicht:
2.6
Frontanschluss:
false
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, Gel)
Typ:
stationär
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
true
Kapazität 15 h:
-
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
-
Lebensdauer bei 20 °C:
10
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
true
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
360
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
450
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
600
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
700
Kapazität 20 h:
6.5
Steckverbinder:
Faston 4,8
Umgebungstemperatur:
-40 | 55
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 7,90*
ab € 50,49*
€ 66,89*
Lager 2LRDH
419
€ 4,95*
ab € 51,65*
€ 68,66*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.