Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A412/50 A 12V 50Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A412/50 A 12V 50Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A412/50 A 12V 50Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12038
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA4120050HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889618643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Notleuchte
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
AP
Länge:
278
Breite:
175
Höhe:
190
Gewicht:
18.5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 9,50*
ab € 156,02*
€ 191,01*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,7998*
€ 194,2198*
22 Tage
99
€ 4,95*
ab € 162,38*
€ 198,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 168,29*
€ 222,43*
€ 4,50*
ab € 193,55*
€ 235,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,2198*
€ 231,1216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,6498*
€ 216,1633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,0998*
€ 207,1788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,7998*
€ 188,9718
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.