Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A412/65 F10 12V 65Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A412/65 F10 12V 65Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A412/65 F10 12V 65Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12042
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA4120065HS0FA
EAN/GTIN:
     4250889629076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Notleuchte
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
65 Ah
Anschluss:
F-M10
Länge:
353
Breite:
175
Höhe:
196
Gewicht:
23.5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
99
€ 4,95*
ab € 209,41*
€ 261,15*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,8194*
€ 279,3894*
€ 4,50*
ab € 231,24*
€ 288,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 231,67*
€ 308,18*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,3894*
€ 332,4734
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,9594*
€ 321,2517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,3994*
€ 288,4553
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,1794*
€ 283,4335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,8194*
€ 268,7251
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.