Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A412/90 F10 12V 90Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A412/90 F10 12V 90Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A412/90 F10 12V 90Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12045
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA4120090HS0FA
EAN/GTIN:
     4250889629106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Notleuchte
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
90 Ah
Anschluss:
F-M10
Länge:
284
Breite:
267
Höhe:
237
Gewicht:
35 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,5023*
€ 334,4723*
22 Tage
99
Frei Haus
ab € 288,75*
€ 340,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 317,72*
€ 402,71*
€ 4,50*
ab € 364,24*
€ 422,82*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,4723*
€ 398,022
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,3223*
€ 387,1335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,4723*
€ 368,272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,3523*
€ 350,2792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,5023*
€ 330,2277
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.