Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effekta BT 12-7 VdS 12V 7Ah VdS Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Effekta BT 12-7 VdS 12V 7Ah VdS Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Effekta BT 12-7 VdS 12V 7Ah VdS Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-2078
Hersteller:
     EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     BT 12-7 VdS
EAN/GTIN:
     4260442293422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
AGM Bleiakku der Firma Effekta für USV-Anlagen und Sicherheitssysteme
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
7 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Länge:
151 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
101 mm
Gewicht:
2.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,652*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,052*
€ 20,2919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,972*
€ 20,1967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,932*
€ 18,9591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,842*
€ 17,662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,532*
€ 17,2931
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,652*
€ 13,8659
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q540
ab € 1,01*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.