Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effekta BT 6-12 / 6V 12Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Effekta BT 6-12 / 6V 12Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Effekta BT 6-12 / 6V 12Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-2085
Hersteller:
     EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     BT 6-12
EAN/GTIN:
     4260433625607
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
AGM Bleiakku der Firma Effekta für USV-Anlagen und Sicherheitssysteme
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
12 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Länge:
151 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
1.82 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,076*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,886*
€ 22,4743
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,776*
€ 22,3434
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,756*
€ 21,1296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,846*
€ 20,0467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,226*
€ 19,3089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,076*
€ 15,5604
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q540
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.