Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Varta Watch V379 SR63 1,55 V Uhrenbatterie 14mAh (1er Blister)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1495
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-2153
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
379101111
EAN/GTIN:
4008496245949
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Uhrenbatterie der Marke Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AgO
Spannung:
1,55 Volt
Kapazität:
0,015 Ah
Breite:
5.8 mm
Höhe:
2.2 mm
Gewicht:
0.001 kg
... >
Lager 1495
>
Consumer
>
Knopfzellen
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
varta knopfbatterie
,
knopfbatterie
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 0,39*
€ 0,59*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,421*
€ 0,641*
Lager 2LRDH
15 Tage
536
1
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,65*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,477*
€ 0,727*
Lager 1495
4 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 0,5773*
€ 0,8573*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8573*
€ 1,0202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7373*
€ 0,8774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7173*
€ 0,8536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6173*
€ 0,7346
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5773*
€ 0,687
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1495
Versand:
Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta -4922/1
Varta
04922 121 411
ab € 2,79*
Zubehör
Varta -CR1620
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta -CR2025
Varta
06025 101 401
ab € 0,83*
Zubehör
Varta -CRP2
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta -V13GA
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta
04223 101 401
ab € 31,75*
Zubehör
Varta 1x 1.55V V 76 PX Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen