Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -CRP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -CRP2
Varta -CRP2
Artikel-Nr.:
     808-23288
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06204 301 401
EAN/GTIN:
     4008496537259
Suchbegriffe:
CR-P2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Die kraftvollen Lithium-Blöcke liefern extra viel Kapazität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
80 x 20 x 120 mm
Batterie Formfaktor
Fernglas
Typ
CR P2
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
6V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1450 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.5 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
38 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
44 g
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 3,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,14*
€ 3,89*
1 Tag
88
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,25*
€ 4,01*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,25*
€ 4,04*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,96*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,82*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,097*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,92*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
00337 101 111
ab € 21,60*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 31,56*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.