Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Powersonic 12V 0,8Ah Blei-Vlies Akku AGM PS-1208 mit JST-Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-2228
Hersteller:
Power-Sonic
Herst.-Nr.:
PS-1208 JST
EAN/GTIN:
4250889616847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hochwertige AGM Bleiakkus Wartungsfrei und auslaufsicher für Sicherheitstechnik, USV-Anlagen
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
0,8 Ah
Anschluss:
JST
Länge:
96 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
62 mm
Gewicht:
0.35 kg
... >
Blei-Akkus
>
Standard Blei
>
Standard AGM Akkus
Weitere Suchbegriffe:
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
bleiakku 12v 0.8ah
,
blei akku
,
blei-akku 12v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,0683*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,1683*
€ 19,2403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,0083*
€ 19,0499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,5883*
€ 18,5501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,2883*
€ 17,0031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,8283*
€ 16,4557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,0683*
€ 13,1713
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multipower MP0,8-12 /12V 0,8Ah Blei Akku AGM mit JST-Stecker
Multipower
MP0.8-12JST
ab € 8,33*
Ähnlich
Q-Batteries 12LS-0.8 12V 0,8Ah AGM Blei-Vlies Akku mit JST Stecker
Quality Batteries
12LS-0.8 JST
ab € 4,7591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen