Multipower MP0.8-12 12V - 0,8Ah Blei Akku mit Molex Stecker Ersatzakku für Solar Rolläden des Herstellers Heim & Haus Vorteile: - wartungsfrei ventilreguliert - sehr geringe Selbstentladung - lange...
AGM Batterie mit AMP-Stecker für Rolladen- und Garagentorantriebe und Notstromversorgung. Der Akku ist kompatibel mit den für die Hagen drysafe Batterie HPS-1208, HPS-1207, Fiamm FG20086, Hitachi H...
AGM Batterie mit JST-Stecker für elektrische Schiebetüren, Sicherheitssysteme und Alarmtechnik. Der Bleiakku ist passend für die Schiebetüren von Kone KM844303, KM843059, SD UniDrive, Dor-O-Matic, ...
Universell einsetzbarer und hochwertiger Bleiakku für eine Vielzahl an Anwendungen. Eignet sich z.B. für USV, Telekommunikationssysteme, Notbeleuchtung, elektronische Registrierkassen, medizinische...
Bleiakku 12 V, 0,8 Ah (UL0.8-12) Der Ultracell Blei-Akkumulator zeichnet sich durch versilberte Kupferklemmen für eine verbesserte elektrische Leitfähigkeit aus.Der 12-V-Blei-Akku eignet sich für u...
Breites Produktspektrum Wentronic bietet Ihnen ein breites Produktspektrum an Beipackware an. Audio/Video-, PC-, Telecom-, HF-, und Stromversorgungskabel sowie Batterien und Akkus stehen in untersc...
Long WP0.8-12 WP0.8-12 Bleiakku 12 V 0.8 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 96 x 62 x 25 mm AMP-Buchse Geringe Selbstentladung,Wartungsfrei Long Bleiakku WP0.8-12 Niedrige Selbstentladung Hohe Lebensd...