Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar S12/60 A Blei-Gel Batterie 12V 60Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar S12/60 A Blei-Gel Batterie 12V 60Ah
Exide Sonnenschein Solar S12/60 A Blei-Gel Batterie 12V 60Ah
Artikel-Nr.:
     1495-400501
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSO120060HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889629762
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Gel-Batterie von der Firma GNB Exide für Solar-Anlagen
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
1
Länge:
261
Breite:
136
Höhe:
230
Gewicht:
19 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
21
€ 7,90*
ab € 182,50*
€ 225,90*
12 Tage
99
€ 4,95*
ab € 185,22*
€ 231,14*
3 Tage
6
€ 5,00*
ab € 205,53*
€ 267,77*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,90*
€ 268,821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,33*
€ 244,3427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,57*
€ 231,5383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,50*
€ 217,175
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quality Batteries
12GEL-65
ab € 237,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.