Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar S12/85 A Blei-Gel Batterie 12V 85Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar S12/85 A Blei-Gel Batterie 12V 85Ah
Exide Sonnenschein Solar S12/85 A Blei-Gel Batterie 12V 85Ah
Artikel-Nr.:
     1495-400502
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSO120085HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889619145
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Exide Sonnenschein Solar S12/85 A Blei-Gel Batterie 12V 85Ah
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
85 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
1
Länge:
353
Breite:
175
Höhe:
190
Gewicht:
27 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
28
€ 7,90*
ab € 280,41*
€ 344,46*
12 Tage
99
Frei Haus
ab € 281,92*
€ 344,54*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,46*
€ 409,9074
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,63*
€ 395,8297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,18*
€ 360,7842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,36*
€ 355,0484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,41*
€ 333,6879
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.