Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Gelbatterie
>
Artikel
Exide Sonnenschein Solar S12/230 A Blei-Gel Batterie 12V 230Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-400505
Hersteller:
Exide
Herst.-Nr.:
NGSO120230HS0CA
EAN/GTIN:
4250889619121
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Gel-Batterie von der Firma GNB Exide für Solar-Anlagen
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
230 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
3
Länge:
518
Breite:
274
Höhe:
238
Gewicht:
67.5 kg
... >
Blei-Akkus
>
Zyklen Akkus
>
SolarAkkus
Weitere Suchbegriffe:
Gel Akku
,
Gel-Batterie
,
Gelbatterie
,
Solar-Akku
,
Solar-Akkumulator
,
Solar-Batterie
,
Solarakku
,
Solarbatterie
,
solarakku 12v
,
solar akku
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,74*
€ 738,29*
Lager 4206
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,92*
€ 758,55*
Lager 1495
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 752,5154*
€ 816,0554*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,0554*
€ 971,1059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,4654*
€ 968,0238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,3454*
€ 932,181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,6154*
€ 913,4623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,5154*
€ 895,4933
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1495
Versand:
Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.