Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EP2100 Dual AGM Starter-, Versorgungsbatterie 12V 240Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EP2100 Dual AGM Starter-, Versorgungsbatterie 12V 240Ah
Exide EP2100 Dual AGM Starter-, Versorgungsbatterie 12V 240Ah
Exide EP2100 Dual AGM Starter-, Versorgungsbatterie 12V 240Ah
Exide EP2100 Dual AGM Starter-, Versorgungsbatterie 12V 240Ah
Artikel-Nr.:
     1495-693
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EP2100
EAN/GTIN:
     3661024035934
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

AGM Versorgungsbatterie und Starterbatterie 240Ah 2100Wh

Dual AGM sowohl als Starterbatterie- als auch als Versorgungsbatterie geeignet. Die Batterien wurden entwickelt, um Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit Energie zu versorgen. Hierbei sind intensive Nutzungsanwendungen wie elektrische Seilwinden, Ruder und Hilfsmotoren eingeschlossen.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Caravan und Wohnmobile
- Bootsanwendungen und Marine

Vorteile:
- wartungsfrei
- geringe Selbstentladung
- lange Lagerfähigkeit
- lageunabhängiger Einbau da geschlossenes System (seitlicher Einbau möglich)
- interne Gasrückführung
- auslaufsicher
- hohe Rüttelfestigkeit

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
240 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
3
Strom:
1200 A
Länge:
518
Breite:
279
Höhe:
240
Gewicht:
71 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 545,12*
€ 629,80*
Lager 1495
10
€ 7,90*
ab € 545,80*
€ 630,33*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 512,98*
€ 635,84*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,33*
€ 750,0927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,73*
€ 733,9087
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,03*
€ 697,3757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,45*
€ 681,2155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,80*
€ 649,502
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intact
AP-AGM240
ab € 526,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.