Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide ES1350 12V 120Ah Gel Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide ES1350 12V 120Ah Gel Batterie
Exide ES1350 12V 120Ah Gel Batterie
Exide ES1350 12V 120Ah Gel Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-701
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     ES1350
EAN/GTIN:
     3661024035774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Dieser Bleigel-Akku als Versorgungsbatterie geeignet. Die Batterien wurden entwickelt, um die bestausgestattesten Wohnmobilen, Wohnwagen, Marine und Bootsanwendungen mit Energie zu versorgen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
120 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
3
Strom:
760 A
Länge:
513 mm
Breite:
189 mm
Höhe:
223 mm
Gewicht:
41 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 255,05*
€ 298,34*
19 Tage
99
Frei Haus
ab € 256,29*
€ 299,76*
Lager 1495
3
€ 7,90*
ab € 284,17*
€ 329,39*
7 Tage
100
€ 5,00*
ab € 330,33*
€ 419,32*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 564,93*
€ 640,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,39*
€ 391,9741
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,02*
€ 390,3438
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,30*
€ 374,017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,34*
€ 357,4046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,17*
€ 338,1623
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 7,85*
Zubehör
Ctek
56-734
ab € 210,46*
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7931*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.