Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Varta Watch V370 SR69 1,55 V Uhrenbatterie High Drain 34mAh (1er Blister)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1495
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9117
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
370101111
EAN/GTIN:
4008496261710
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Uhrenbatterie der Firma Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AgO
Spannung:
1,55 Volt
Kapazität:
0,030 Ah
Breite:
9.5 mm
Höhe:
2.1 mm
Gewicht:
0.001 kg
... >
Lager 1495
>
Consumer
>
Knopfzellen
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
varta knopfzelle silberoxid
,
knopfbatterie
,
varta knopfbatterie
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
15 Tage
923
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,60*
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,62*
Lager 284
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,4725*
€ 0,6825*
Lager 752
2 Tage
200
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,69*
Lager 1495
4 Tage
99
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5382*
€ 0,7782*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7782*
€ 0,9261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6782*
€ 0,8071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6582*
€ 0,7833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5782*
€ 0,6881
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5382*
€ 0,6405
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1495
Versand:
Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta -V317
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta -V319
Varta
00319 101 111
ab € 0,54*
Ähnlich
Varta -V393
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta Primary Silver Button 381 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
381
ab € 2,05*
Ähnlich
Varta Primary Silver Button 391 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta Primary Silver Button 396 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
396
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta SR41 SW/V384 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
48014
ab € 0,56*
Ähnlich
Varta SR521 SW/SR63 SW/V379 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
48012
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta SR614 Einwegbatterie SR63 Siler-Oxid (S)
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta SR621 SW/SR60 SW/V364 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
48007
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta SR626 SW/SR66 SW/V377 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
48011
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta SR916 SW/SR68 SW/V373 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta V 315 MF Einwegbatterie SR67 Siler-Oxid (S)
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta V 341 MF Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta V301 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
V301
ab € 1,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen