Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta SR521 SW/SR63 SW/V379 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta SR521 SW/SR63 SW/V379 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta SR521 SW/SR63 SW/V379 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     8005-2500191700003
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48012
EAN/GTIN:
     4008496273508
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle Silberoxid - Uhrenbatterien
1 Stück Blister - Varta (V379/SR63)

- Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
- In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung

SW (Low Drain)
diese Batterie verfügt über niedrige Entladeströme Speziell für analoge Armbanduhren
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
5.8 x 5.8 x 2.15 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR63
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
14 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.15 mm
Durchmesser
5.8 mm
Gewicht
0.23 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,64*
€ 1,03*
7 Tage
100
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,77*
€ 1,14*
6 Tage
190
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,19*
€ 1,85*
4 Tage
1317
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,07*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48014
ab € 1,25*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48008
ab € 0,42*
Ähnlich
Varta
48009
ab € 0,61*
Ähnlich
Varta
48013
ab € 1,68*
Ähnlich
Varta
377101111
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
ab € 0,26*
Ähnlich
Varta
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.