Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Ni-Cd Akku
>
Artikel
Akku Pack 2,4V 1500mAh für Notbeleuchtung Stab NiCd L2x1 2xSub-C Faston +6,3/ -4,8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9879515
Hersteller:
Quality Batteries
Herst.-Nr.:
Q9879515
EAN/GTIN:
4250889635374
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
ni-cd akku 2,4v
Akku Pack 2,4V 1500mAh für Notbeleuchtung Stab NiCd L2x1 2xSub-C Faston +6,3/ -4,8mm
Dieses Akkupack ist mit einer Spannung von 2.4 Volt ausgestattet. Die Kapazität beträgt 1.5 Ah. Der Akku wird in der Größe Sub-C geliefert.
Batterietyp L2x1 für Ihre Anwendung
Das Produkt ist vom Typ L2x1, hat also 2 Zellen.
Robuste NiCd-Zellen für starke Temperaturschwankungen
Der NiCd-Akku (Nickel-Cadmium) ist tolerant gegenüber Tiefenentladung und sehr widerstandsfähig. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden.
Einfacher Anschluss und vielfaches Aufladen
Der Anschluss des Akkupacks erfolgt einfach über Faston +6,3/-4,8mm. Durch gute Fertigung mit hochwertigen Zellen ist das Batteriepack lange haltbar. Ob die Batterie zu Ihrem Gerät passt, lesen Sie in der Betriebsanleitung nach.
Vielseitiges Akkupack für Ihre Geräte
Dieses Akkupack passt zu diesen Einsatzgebieten:
Notleuchte
Fluchtwegleuchte
Rettungszeichen
Notstrom
Einzelbatterieleuchte
Weitere Informationen:
Technologie:
NiCd
Spannung:
2,4 Volt
Kapazität:
1,5 Ah
Anschluss:
Faston +6,3/-4,8mm
Länge:
86 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
0.15 kg
... >
Lager 1495
>
Consumer
>
Akkupacks
Weitere Suchbegriffe:
ni-cd akku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,424
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku Pack 2,4V 1800mAh für Notbeleuchtung Stab NiCd L2x1 2xSub-C Faston +6,3/ -4,8mm
Quality Batteries
Q9879518
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen