Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Ni-Cd Akku
>
Artikel
Akku Pack 2,4V 1800mAh für Notbeleuchtung Stab NiCd L2x1 2xSub-C Faston +6,3/ -4,8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9879518
Hersteller:
Quality Batteries
Herst.-Nr.:
Q9879518
EAN/GTIN:
4250889635404
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
ni-cd akku 2,4v
Akku Pack 2,4V 1800mAh für Notbeleuchtung Stab NiCd L2x1 2xSub-C Faston +6,3/ -4,8mm
Dieser hochwertige Ersatzakku hat eine Spannung von 2.4 Volt. Die Kapazität beträgt 1.8 Ah. Das Produkt hat die Größe Sub-C.
Batterietyp L2x1 für Ihre Anwendung
Durch seine Bauform und seine 2 Zellen wird das Produkt als Typ L2x1 bezeichnet.
Akkupack mit hitzebeständiger NiCd-Technologie
Der NiCd-Akku (Nickel-Cadmium) ist tolerant gegenüber Tiefenentladung und sehr widerstandsfähig. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd-Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden dürfen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten.
Qualitätszellen zum vielfachen Aufladen
Ihren neuen Akku schließen Sie über Faston +6,3/-4,8mm an. Der Akku wird mit wiederaufladbaren Qualitätszellen gefertigt. Ob die Spezifikationen der Batterie zu Ihrem Gerät passen, verrät Ihnen die Betriebsanleitung.
Akkupack für Ihren Bedarf
Dieses Akkupack passt zu diesen Einsatzgebieten:
Notleuchte
Fluchtwegleuchte
Rettungszeichen
Notstrom
Einzelbatterieleuchte
Weitere Informationen:
Technologie:
NiCd
Spannung:
2,4 Volt
Kapazität:
1,8 Ah
Anschluss:
Faston +6,3/-4,8mm
Länge:
84 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
0.25 kg
... >
Lager 1495
>
Consumer
>
Akkupacks
Weitere Suchbegriffe:
ni-cd akku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku Pack 2,4V 1500mAh für Notbeleuchtung Stab NiCd L2x1 2xSub-C Faston +6,3/ -4,8mm
Quality Batteries
Q9879515
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen