| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9879763 Herst.-Nr.: 12LS-0.8 AMP EAN/GTIN: 4250889636715 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AGM Batterie mit AMP-Stecker für Rolladen- und Garagentorantriebe und Notstromversorgung. Der Akku ist kompatibel mit den für die Hagen drysafe Batterie HPS-1208, HPS-1207, Fiamm FG20086, Hitachi HP0.7-12P, Multipower MP0.8-12, Powersonic-1207, Yuasa NP12-0.8 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | AGM | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 0,8 Ah | Anschluss: | AMP | Länge: | 96 mm | Breite: | 25 mm | Höhe: | 62 mm | Gewicht: | 0.6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |