Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLine Multifunktions-Ladegerät 12V 7A für Blei- und Lithium-Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerLine Multifunktions-Ladegerät 12V 7A für Blei- und Lithium-Akkus
PowerLine Multifunktions-Ladegerät 12V 7A für Blei- und Lithium-Akkus
PowerLine Multifunktions-Ladegerät 12V 7A für Blei- und Lithium-Akkus
PowerLine Multifunktions-Ladegerät 12V 7A für Blei- und Lithium-Akkus
PowerLine Multifunktions-Ladegerät 12V 7A für Blei- und Lithium-Akkus
Artikel-Nr.:
     1495-9880445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PL-C007P-CV
EAN/GTIN:
     4250889654849
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Batterieladegerät mit IUoU Kennlinie 7A für 12V Bleiakkus und Lithium Batterien (LiFePO4)

Das Powerline Batterieladegerät ist hervorragend für 12V Autobatterien, Wohnmobilbatterien und anderer Bleiakkus bis 80Ah geeignet. Mit dem Ladegerät können Blei-Säure-Batterien, AGM Batterien, Gel Batterien KalziumBatterien und Lithium Batterien geladen werden. Auch für Erhaltungsladung, z.B. in den Wintermonaten, ist das Powerline Ladegerät ideal. Der Mikroprozessor überwacht die Spannung der Batterie und sorgt für den entsprechenden Ladestrom. Durch das flexible Stecker-System können die Batterien wahlweise mit Klemmen oder M8 Ösen geladen werden. Der integrierte Speicher sorgt dafür, dass das Gerät bei Neustart auf den zuletzt gewählten Batterie-Modus gesetzt wird.

Sie können Ihre Batterie über die Batterieklemmen oder Ösen laden. Um die Bordgeräte in Ihrem Auto während des Batteriewechsels unter Spannung zu halten, können Sie das Ladegerät über den Zigarettenanzünder anschließen. Ob Ihr Fahrzeug diese Funktion unterstütz entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Autos.
Alle Zubehöteile können mit einem einfachen Stecksystem ausgetauscht werden.

Wir empfehlen das Batterieladegerät für Akkus von 20-80Ah, bei Erhaltungsladung bis 100Ah.

Technische Daten
Betriebsspannung: 100-240V, 50-60 Hz
Geeignet für alle Blei-Säure-Batterien 12V (Nass, AGM, GEL) und Lithium Batterien
Ladeschlussspannung:
14,4V +/- 0,25V (Nass, Gel, Lithium LiFePO4 Batterien)
14,7V +/- 0,25V (AGM Batterien)
16,0V +/- 0,25V (Kalziumbatterien) 
Strom: 7A
Batterieladekapazität: 14-150Ah
Batterieladeerhaltungskapazität:: 14-225Ah
Schutzklasse: IP65

Lieferumfang:
Ladegerät
Kabel mit Ösen-Anschluss M8
Kabel mit Klemmen
Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder zur Stromversorgung der Bordgeräte über den Zigarettenanzünder bei Batteriewechsel (abhängig von Ihrem Fahrzeug)

Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Strom:
7 A
Länge:
244 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
58 mm
Gewicht:
1.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,4671*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,4671*
€ 88,6158
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,5371*
€ 87,5091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,7971*
€ 84,2485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,9371*
€ 80,8451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,7771*
€ 67,5647
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ctek
CEP1H54
€ 129,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.