Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries energiesparendes Hochfrequenzladegerät 48V 60A by S.P.E. Charger GREEN6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries energiesparendes Hochfrequenzladegerät 48V 60A by S.P.E. Charger GREEN6
Q-Batteries energiesparendes Hochfrequenzladegerät 48V 60A by S.P.E. Charger GREEN6
Q-Batteries energiesparendes Hochfrequenzladegerät 48V 60A by S.P.E. Charger GREEN6
Artikel-Nr.:
     1495-9880666
Hersteller:
     S.P.E.
Herst.-Nr.:
     GREEN 48-60
EAN/GTIN:
     4250889655808
Artikeldatenblatt

Quality-Batteries Ladegerät 48V 60A für Staplerbatterien und Traktionsbatterien

Dieses hochwertige Ladegerät von Q-Batteries ist mit einer modernen microprozessorgesteuerten Technologie ausgestattet. Diese zuverlässige Technik mit aktiver Kühlung und Leistungsfaktorkorrekturfilter (Netzschwankungen werden ausgeglichen) ermöglicht ein schonendes Laden für alle 48V Blei Batterietypen (Säure, Gel, AGM), verlängert effektiv die Lebensdauer und erhält die Leistung ihrer Batterie. Mit einer sehr kleinen und dennoch widerstandsfähigen Bauform hat dieses Automatik-Ladegerät einen geringeren Stromverbrauch als herkömmliche Geräte.

Besonders geeignet zum Laden von folgenden
Anwendungen:
Gabelstapler
Hubwagen
Reinigungsmaschinen
Hebebühnen
Schlepper

Vorteile:
geeignet für Blei-Säure, -Gel, -AGM (VRLA Technik) Batterien (Ladekurven sind wählbar)
Ladekurven für Säure, AGM- und Gel-Batterien wählbar
Unempfindlich gegenüber Schwankungen der Eingangsspannung
Ladezyklus beginnt mit Soft-Start
Aktiver Power Factor Correction (Leistungsfaktorkorrekturfilter)
Standard-Ladekurven: IUIa, IUUo, IUIU, Iua, Iuo, andere Ladekurven (AGM, GEL, VRLA) können wir durch unsere Techniker anpassen
Ladevorgang vollständig vom Mikroprozessor gesteuert
Kompensation von Spannungsabfällen über die Länge der Kabel
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 90%
Aktive Kühlung mittels Ventilator
Thermischer Schutz vor Überhitzung
Grafische Displayanzeige: Ladestrom, Spannung, aufgenommene Ah, Dauer des Ladezyklus, Ladeprofil
Schutz gegen Verpolung, Kurzschluss und Überspannung
Flammgeschütztes Gehäuse UL 94-V0
Programmierbar via USB oder über das Display
Möglichkeit, Informationen zu den letzten 300 Ladezyklen als Datei auf einen USB Stick zu laden

Technische Daten:
Batteriekapazität: (8-9 Std. Ladezeit): 280-340Ah (Nassbatterie)
Batteriekapazität: (10-12 Std. Ladezeit): 450-550Ah (Nassbatterie)
Spannung: 48V
maximaler Ladestrom: 60A
Input: 400Vac, 50Hz-60Hz
Temperaturbereich: -10°C-45°C
Schutzklasse: IP20
Maße: 367x677x223mm
Anschluss: ohne Stecker - gerne bieten wir Ihnen das Ladegerät auf Anfrage mit dem für Ihre Traktionsbatterie passenden Stecker an.

Bitte geben Sei bei Ihrer Bestellung an für welche Ladekennlinie das Ladegerät konfiguriert werden soll, standardmäßig wird eine Version für Säure- bzw. Nassbatterien ausgeliefert.

Weitere Informationen:
Technologie:
Blei
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
450 550 Ah
Strom:
60 A
Länge:
367 mm
Breite:
677 mm
Höhe:
223 mm
Gewicht:
35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.257,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,27*
€ 1.691,3113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,48*
€ 1.673,7112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,65*
€ 1.598,9435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,07*
€ 1.549,4633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,81*
€ 1.496,7939
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abertax
Q9879315
ab € 179,6734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.