Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA M11 ProMotive Heavy Duty 12V 154Ah 1150A LKW Batterie 654 011 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA M11 ProMotive Heavy Duty 12V 154Ah 1150A LKW Batterie 654 011 115
VARTA M11 ProMotive Heavy Duty 12V 154Ah 1150A LKW Batterie 654 011 115
VARTA M11 ProMotive Heavy Duty 12V 154Ah 1150A LKW Batterie 654 011 115
VARTA M11 ProMotive Heavy Duty 12V 154Ah 1150A LKW Batterie 654 011 115
VARTA M11 ProMotive Heavy Duty 12V 154Ah 1150A LKW Batterie 654 011 115
VARTA M11 ProMotive Heavy Duty 12V 154Ah 1150A LKW Batterie 654 011 115
Artikel-Nr.:
     1495-9882041
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     654011115
EAN/GTIN:
     4016987144893
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Varta LKW Batterie M11 12V 154Ah 1150A

Die Varta ProMotive Heavy Duty überzeugt durch innovatives Know-how und bietet maßgeschneiderte Leistung für Nutzfahrzeuge mit normaler Ausstattung. Dank der bewährten Hybrid-Technologie zeichnet sich die Varta ProMotive Heavy Duty Starterbatterien neben hohen Kraftreserven durch hervorragende Leistungswerte aus und ist unter normalen Anwendungsbedingungen wartungsfrei. Ganz gleich ob im LKW oder in Bau- und Landmaschinen, durch ihre rüttelfeste Konstruktion und hohe Zyklenfestigkeit ist die Starterbatterie ein zuverlässiger Energielieferant, der vom Start weg überzeugt.

Die wesentlichen Vorteil

  • Zuverlässige Startleistung durch patentiertes PowerFrame® Gitter
  • schnelle Ladefähigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Erfüllt als Originalersatzteil alle Kriterien der Nutzfahrzeughersteller
  • In Deutschland entwickelt
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Säure
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    154 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    1150 A
    Länge:
    513 mm
    Breite:
    189 mm
    Höhe:
    223 mm
    Gewicht:
    39.8 kg
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    11
    Frei Haus
    ab € 163,13*
    € 200,89*
    Lager 1495
    2
    € 7,90*
    ab € 202,76*
    € 246,38*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 246,38*
    € 293,1922
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 242,99*
    € 289,1581
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 229,51*
    € 273,1169
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 226,72*
    € 269,7968
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 202,76*
    € 241,2844
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Exide
    EF1453
    ab € 173,7945*
    Ähnlich
    Exide
    EE1403
    ab € 190,07*
    Ähnlich
    Exide
    EG1403
    ab € 159,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.