Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide PowerPRO EF1453 Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 145 Ah 12 V 900 A LKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EF1453 Power Pro 12V 145Ah 900A LKW Batterie
Exide EF1453 Power Pro 12V 145Ah 900A LKW Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118101493
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EF1453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
35900 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
EFB (Enhanced Flooded Battery)
Batteriekapazität
145 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
900 A
Zweck
LKW
Wartungsart
Wartungsfrei
Positive (+) Klemmenposition
Links platziert
Batterie-Gruppengröße
D04
Befestigungstyp
B0
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,7945*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,1945*
€ 253,7015
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,4245*
€ 251,5952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,4945*
€ 242,1585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,1445*
€ 232,222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,7945*
€ 206,8155
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
654011115
ab € 163,13*
Ähnlich
Varta
640400080A732
ab € 155,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.