Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzB 130 Ah (660 * 146 * 590mm L/B/H) Trog 57034165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzB 130 Ah (660 * 146 * 590mm L/B/H) Trog 57034165
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzB 130 Ah (660 * 146 * 590mm L/B/H) Trog 57034165
Artikel-Nr.:
     1495-9882180
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9882180
EAN/GTIN:
     4250889665128
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

24V Antriebsbatterie 2 PzB 130 Ah (660x145x590) Trog 57034165

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterien der Baureihe PzB sind die ideale Energiequelle für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit schmalem Batteriebauraum und hoher zyklischer Belastung

  • Entspricht der PzS in den britischen Abmaßen
  • Geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • Bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • Hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzB
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
130 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
660 mm
Breite:
146 mm
Höhe:
590 mm
Gewicht:
134 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,3498*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,1498*
€ 1.223,4983
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,7098*
€ 1.211,0747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,9198*
€ 1.143,4946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,9898*
€ 1.119,7779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,3498*
€ 1.098,7863
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quality Batteries
Q1005734
ab € 1.008,612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.