Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Batterie für Hubwagen 2 PzB 150 Ah 660 x 146 x 590mm inkl. Aquamatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Batterie für Hubwagen 2 PzB 150 Ah 660 x 146 x 590mm inkl. Aquamatik
Q-Batteries 24V Batterie für Hubwagen 2 PzB 150 Ah 660 x 146 x 590mm inkl. Aquamatik
Q-Batteries 24V Batterie für Hubwagen 2 PzB 150 Ah 660 x 146 x 590mm inkl. Aquamatik
Q-Batteries 24V Batterie für Hubwagen 2 PzB 150 Ah 660 x 146 x 590mm inkl. Aquamatik
Artikel-Nr.:
     1495-1005734
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q1005734
EAN/GTIN:
     4250889602499
Sicherheitsdatenblatt

Staplerbatterie 24V für Jungheinrich Ameise

Die 24V Staplerbatterie wird in vielen Elektrohubwagen des Herstellers Jungheinrich eingesetzt, u.a. in den Modellen EJC 10, EJC 12, EJC 14, EJC 16 mit jeweils kurzer Gabel. Bei der Auswahl der Batterie sind die Maße des Stahlbehälters und die Bezeichnung der Batterien 2 PzB 150 wichtig. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild Ihrer Batterie.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzB
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
150 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
660 mm
Breite:
146 mm
Höhe:
590 mm
Gewicht:
158 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.010,792*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,512*
€ 1.342,9293
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,992*
€ 1.328,0305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,702*
€ 1.278,8954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,072*
€ 1.246,0157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,792*
€ 1.202,8425
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879680
ab € 342,48*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877304
ab € 56,4652*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,59*
Zubehör
S.P.E.
T200
ab € 238,6076*
Zubehör
S.P.E.
CBHD3 24V 20A
ab € 216,48*
Zubehör
Rema
Q9876836
ab € 54,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.