Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku AGM Batterie für Kinderfahrzeug 6V 7,2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku AGM Batterie für Kinderfahrzeug 6V 7,2Ah
Ersatzakku AGM Batterie für Kinderfahrzeug 6V 7,2Ah
Ersatzakku AGM Batterie für Kinderfahrzeug 6V 7,2Ah
Ersatzakku AGM Batterie für Kinderfahrzeug 6V 7,2Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9882381
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9882381
EAN/GTIN:
     4250889663148
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie

AGM Ersatzbatterie 6V 7,2Ah für Kinderauto

Wartungsfreie und robuste AGM Batterie für die Stromversorgung von Kinderfahrzeuge, beispielsweise Mini Motorräder und Quads. Der Akku hat leistungsstarke 7,2Ah für langes Fahrvergnügen.

Einfacher Austausch möglich - verwenden Sie die vorhandenen Kabel.

Vorteile:

  • AGM Batterie (Bleiakku, bei dem der Elektrolyt auslaufsicher in einem Vlies gebunden ist)
  • wartungsfrei, auffüllen mit Wasser ist nicht notwendig
  • stabiles und robustes ABS Gehäuse
  • niedrige Selbstentladung, ca. 3% im Monat

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AGM
    Spannung:
    6 Volt
    Kapazität:
    7,2 Ah
    Anschluss:
    F1 (4,75mm)
    Länge:
    151 mm
    Breite:
    34 mm
    Höhe:
    100 mm
    Gewicht:
    1.15 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.