Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Power UPC12-80 12V 80Ah (C100) AGM Solarbatterie Wohnmobilbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Power UPC12-80 12V 80Ah (C100) AGM Solarbatterie Wohnmobilbatterie
Universal Power UPC12-80 12V 80Ah (C100) AGM Solarbatterie Wohnmobilbatterie
Universal Power UPC12-80 12V 80Ah (C100) AGM Solarbatterie Wohnmobilbatterie
Universal Power UPC12-80 12V 80Ah (C100) AGM Solarbatterie Wohnmobilbatterie
Universal Power UPC12-80 12V 80Ah (C100) AGM Solarbatterie Wohnmobilbatterie
Universal Power UPC12-80 12V 80Ah (C100) AGM Solarbatterie Wohnmobilbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882416
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     UPC12-80
EAN/GTIN:
     4260668870384
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Solar-Akku

Wartungsfreie AGM Wohnmobilbatterie 12V 80A

Die Universal Power Batterien mit ventilregulierter AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) sind besonders für den Einsatz von zyklischen Anwendungen geeignet. Im Vergleich zu Gel-Batterien ist der Innenwiderstand bei den AGM-Akkus deutlich niedriger, wodurch sie bei Bedarf größere Strommengen an die Verbraucher liefern können. Die AGM Batterie eignet besonders gut für Wohnmobile und Boote als Versorgungsbatterie.

Vorteile:
  • Absorbent Glass Mat (AGM)Technologie
  • wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)
  • verschlossen, ventilreguliert (VRLA)
  • sehr geringe Selbstentladung, < 3% pro Monat
  • sehr lange Lebensdauer
  • geringer Innenwiderstand
  • 450-550 Zyklen bei 75 % Entladungstiefe
  • Kapazität: 80Ah (C100), 70Ah (C20)
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AGM
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    80 Ah
    Anschluss:
    F11 (M6)
    Länge:
    350 mm
    Breite:
    167 mm
    Höhe:
    183 mm
    Gewicht:
    22 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 96,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,63*
    € 147,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,77*
    € 143,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,07*
    € 135,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,23*
    € 127,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,26*
    € 114,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.