Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron IP43 12/30 Phoenix Smart Ladegerät (3 Ladeausgänge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron IP43 12/30 Phoenix Smart Ladegerät (3 Ladeausgänge)
Victron IP43 12/30 Phoenix Smart Ladegerät (3 Ladeausgänge)
Victron IP43 12/30 Phoenix Smart Ladegerät (3 Ladeausgänge)
Artikel-Nr.:
     1495-9882757
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PSC123053085
EAN/GTIN:
     8719076041917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Victron Phoenix Smart IP43 Ladegerät 12/30 (3)

Ladegerät mit einem adaptiven Batterie-Management-System, d.h. die Ladekennlinie wird automatisch der Art der Batterienutzung angepasst. Das Phönix Ladegerät steuert die Ladespannung auch über einen Temperatursensor. Darüberhinaus verfügt es auch über einen Spannungssensor, um Spannungsverluste durch die Kabelwiderstände auszugleichen.

Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
100-400 Ah
Strom:
30 A
Länge:
249 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
3.5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,59*
€ 321,35*
Lager 1495
1
€ 7,90*
ab € 282,92*
€ 336,08*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 453,11*
€ 527,18*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,08*
€ 399,9352
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,88*
€ 396,1272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,35*
€ 372,8865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,03*
€ 360,6057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,92*
€ 336,6748
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.